ABB Electrification - S@H Skyvedørs magnet kont,Hvit - 2CSY295241R0606
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Farge - Hvit
Kontakter - Andre
Trådløs - nei
Med tilkoblingskabel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542952411
Elnummer
6202244
Leverandørens varenummer
2CSY295241R0606
Typebeskrivelse
SMC-W3.1A
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Farge:
Hvit
Kontakter:
Andre
Trådløs:
nei
Med tilkoblingskabel:
Ja
Lengde tilkoblingskabel:
1,2 m
Sensorlengde:
45 mm
Sensorens bredde:
15 mm
Sensorens høyde:
16,5 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


