ABB Electrification - S@H Startpakke std,Hvitt glass - 2CSY295411R0050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Driftsspenning - 230 V
For bustilkobling - Ja
Høyde - 265 mm
Bredde - 405 mm
Dybde - 325 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542954118
Elnummer
6202250
Leverandørens varenummer
2CSY295411R0050
Typebeskrivelse
SSK-W2.1E
Driftsspenning:
230 V
For bustilkobling:
Ja
Høyde:
265 mm
Bredde:
405 mm
Dybde:
325 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Startsettene representerer installasjonsbasen for løsningene til utvidet system, og inneholder alle grunnleggende enheter som vanligvis er felles for enhver installasjon. De kan enkelt utvides for å passe til alle kundebehov. Pakken inneholder: En sentral, en prekonfigurert fjernkontroll, en magnetkontakt og en PIR.


