ABB Electrification - Shock Inertial Sensor - 2CSY255871R0604
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Farge - Hvit
Trådløs - nei
Med tilkoblingskabel - Ja
Lengde tilkoblingskabel - 2 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542558712
Elnummer
6202230
Leverandørens varenummer
2CSY255871R0604
Typebeskrivelse
SGB-W1.1A
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Farge:
Hvit
Trådløs:
nei
Med tilkoblingskabel:
Ja
Lengde tilkoblingskabel:
2 m
Sensorlengde:
33 mm
Sensorens bredde:
23,7 mm
Sensorens høyde:
32,7 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei