ABB Electrification - SIGNAL ALARMMODUL FEH 2001 1K - FEH2001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innstillingskombinasjon
Farge - Hvit
Spenningstype - AC/DC
Merkespenning AC - 15...28 V
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410070607179
Elnummer
6315521
Leverandørens varenummer
FEH2001
Typebeskrivelse
Signallamper innfelling
Modell / utførelse:
Innstillingskombinasjon
Farge:
Hvit
Spenningstype:
AC/DC
Merkespenning AC:
15...28 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
RAL-nummer (lignende):
9010
Merkespenning DC:
18...35 V
Med transformator:
nei
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
45 mm


