ABB Electrification - SIGNAL FUKTIGHETSV. FEH 2100 - FEH2100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Vann
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk/akustisk
Driftsspenning - 24 V
360° konvertibel - 4 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410070607131
Elnummer
6315538
Leverandørens varenummer
FEH2100
Typebeskrivelse
Signallamper innfelling
Meldetype:
Vann
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk/akustisk
Driftsspenning:
24 V
360° konvertibel:
4 A
Farge:
Hvit
Høyde:
71 mm
Bredde:
71 mm
Dybde:
45 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


