ABB Electrification - Signal/hjelpekontakt S800-AUX/ALT - 2CCS800900R0021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 2
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 0 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Automater S800
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7612271206819
Elnummer
1628845
Leverandørens varenummer
2CCS800900R0021
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Antall vekselkontakter:
2
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
0 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall feilsignalbrytere:
1
Monteringsmetode:
Sidemontering
Lampeholder (Fatning):
Uten