ABB Electrification - SIGNAL TRYKKNAPP JUSSI FAP2002 - 2TKA00003791

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Farge - Hvit

  • Spenningstype - AC/DC

  • Merkespenning AC - 8...30 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199005201

Elnummer

6315525

Leverandørens varenummer

2TKA00003791

Typebeskrivelse

FAP2002

Modell / utførelse:

Andre

Farge:

Hvit

Spenningstype:

AC/DC

Merkespenning AC:

8...30 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

RAL-nummer (lignende):

9010

Merkespenning DC:

8...30 V

Med transformator:

nei

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

39 mm

Enhet dybde:

71 mm

Bryter signal med to separate alarm / bekreftelse-trykknapper.FAP2002 kan benyttes sammmen med FEH2001 alarmmodul. Merkefelt i front på bryteren. Standard volt spenning for LED: 24 V ac/dc (ved 8 - 30 V ac/dc, vil lysintensitet endres). Bryterbelastning (maks.) 30 V ac / 35 V dc, 100 mA ac/dc, 3 VA / 3 W.