ABB Electrification - Signal Varsellys FIM Impressivo 1020 Grønn - FIM1020

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lampe

  • Farge - Hvit

  • Spenningstype - AC/DC

  • Merkespenning AC - 9,5...28 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677330131

Elnummer

6315511

Leverandørens varenummer

FIM1020

Typebeskrivelse

Lyssignal grønn

Modell / utførelse:

Lampe

Farge:

Hvit

Spenningstype:

AC/DC

Merkespenning AC:

9,5...28 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

RAL-nummer (lignende):

9010

Merkespenning DC:

9,5...35 V

Med transformator:

nei

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

71 mm

Enhet dybde:

45 mm

Lyssignalet med grønn linse. LED indikasjonslamper. Driftsspenning / strømforbruk: 9,5 - 28 V ac / 9,5 - 35 V dc, 60 mA ac / 30 mA dc.