ABB Electrification - SIGNALKONTAKT S2C-S/H6R HJELPEKONTAKT - 2CDS200922R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom - 0,75
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4016779563819
Elnummer
1665770
Leverandørens varenummer
2CDS200922R0001
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Apparatmontering:
Automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom:
0,75
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Funksjon:
Hjelpebryter
Type WLAN-kontroller:
0
Nominell brytestrøm:
10 A
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC/DC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
45 A
Virkemåte S2C-S/H6R: Ved hjelp av en vender velger man om kontaktsettet skal følge kontakten, eller om det kun skal signaliseres ved feil. (Overlast/kortslutning for automater og jordfeilautomater, eventuelt jordfeil for jordfeilbrytere og jordfeilautomater). Passer til automater i S 200 serien og jordfeilbrytere i F 200 serien .
Virkemåte S2C-H6R: Viser posisjonen til enheten (Av/På).


