ABB Electrification - Signalkontakt, SK1-20K, Sidemontert, 2NO, Med innstikklemmer - 1SAM201903R1202

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614523526

Elnummer

4364215

Leverandørens varenummer

1SAM201903R1202

Typebeskrivelse

SK1-20K

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

4 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

Sidemontering

Type WLAN-kontroller:

1

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Signal- og hjelpekontakter til manuelle motorvernbrytere (MS116, MS132, MS165, MO132 og MO165). Sidemonterte og frontmonterte utgaver. Hjelpekontaktene følger hovedkontaktene til bryteren, men signalkontkatene gir alarm ved kortslutning eller overlast, avhengig av utgave. Kontaktene kan monteres og demonteres uten bruk av verktøy, og de er tilgjengelige både med skru- og instikklemmer.