ABB Electrification - Signallampe blå CL-100L - 1SFA619402R1004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall signallamper - 1
Linsefarge - Blå
Type lampesokkel - BA9s
Nominell driftsspenning Ue - 24...40 V
Spenningstype - AC/DC
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500204146
Elnummer
4372564
Leverandørens varenummer
1SFA619402R1004
Typebeskrivelse
Signallamper innfelling
Antall signallamper:
1
Linsefarge:
Blå
Type lampesokkel:
BA9s
Nominell driftsspenning Ue:
24...40 V
Spenningstype:
AC/DC
Type linse:
Rund
Frontringens materiale:
Plast
Med lyskilde:
nei
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Hulldiameter:
22 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med frontring:
nei
Frontringsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP67/IP69K
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


