ABB Electrification - Signallampe Compact, klar uten glødelampe / LED - 1SFA619402R1008

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall signallamper - 1

  • Linsefarge - Fargeløs

  • Type lampesokkel - BA9s

  • Nominell driftsspenning Ue - 24...40 V

  • Spenningstype - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7320500555873

Elnummer

4372568

Leverandørens varenummer

1SFA619402R1008

Typebeskrivelse

CL-100C

Antall signallamper:

1

Linsefarge:

Fargeløs

Type lampesokkel:

BA9s

Nominell driftsspenning Ue:

24...40 V

Spenningstype:

AC/DC

Type linse:

Rund

Frontringens materiale:

Plast

Med lyskilde:

nei

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Hulldiameter:

22 mm

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med frontring:

nei

Frontringsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP67/IP69K

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Kompakt signallampe uten lyskilde sokkel Ba9s. Finnes med farge rød, grønn, gul, blå, hvit og klar. Velg LED pære med 6, 12, 24, 48, 60, 110-120, 130V AC/DC eller 230V AC.