ABB Electrification - Signallampe front gu.ML1-100Y - 1SFA611400R1003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggbare signallamper - 1
Linsefarge - Gul
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22 mm
Frontringens materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500306178
Elnummer
4372573
Leverandørens varenummer
1SFA611400R1003
Typebeskrivelse
Signallamper innfelling
Antall innbyggbare signallamper:
1
Linsefarge:
Gul
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22 mm
Frontringens materiale:
Plast
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med frontring:
nei
Frontringsfarge:
Svart
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


