ABB Electrification - Signalmodul.DIN (SMB/S 1.1) - GHQ6310085R0111

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - REG

  • Bredde i antall modulmellomrom - 2

  • Busstilkobling inkludert - Ja

  • Logisk byggesten - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779580922

Elnummer

4544358

Leverandørens varenummer

GHQ6310085R0111

Typebeskrivelse

SMB/S 1.1

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

REG

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Busstilkobling inkludert:

Ja

Logisk byggesten:

Ja

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Signalmodul, for overvåkning av viktige komponenter i et KNX anlegg.