ABB Electrification - Sikkerhetsbryter, OTDCP16S11M, 2P, 16A/660VDC/2P, 10A/1000VDC/2P, Plastkapsl., IP65, Sort vrih. - 1SCA125129R1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 16 A
Antall poler - 2
Apparatkonstruksjon - Komplett utstyr i kapslingen
Farge på kontrollelement - Svart
Utførelse av betjeningselement - Dreieknapp
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019553856
Elnummer
1414579
Leverandørens varenummer
1SCA125129R1001
Typebeskrivelse
OTDCP16S11M
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
16 A
Antall poler:
2
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Farge på kontrollelement:
Svart
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Utførelse som hovedbryter:
Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:
nei
Utførelse som sikkerhetsbryter:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Utført som vendebryter:
nei
Antall brytere:
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
1000 V
Nominell driftsspenning:
1000...1000 V
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
nei
Spenningsutløser valgbar:
nei
Gulvmontering:
nei
Egnet for frontmontering 4-hulls:
Ja
Egnet for frontmontering senter:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
nei
Egnet for midlertidig montasje:
nei
Sammenlåsbar:
nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Verneklasse (IP) forside:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4
Bredde:
95 mm
Høyde:
150 mm
Dybde:
95 mm


