ABB Electrification - Sikkerhetsbryter, OTDCP32SA11M, 2P, 32A/660VDC/2P, 20A/1000VDC/2P, Plastkapsl., IP65, Rød/gul vrih. - 1SCA125128R1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 32 A
Antall poler - 2
Apparatkonstruksjon - Komplett utstyr i kapslingen
Farge på kontrollelement - Rød
Utførelse av betjeningselement - Dreieknapp
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019553849
Elnummer
1414578
Leverandørens varenummer
1SCA125128R1001
Typebeskrivelse
OTDCP32SA11M
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
32 A
Antall poler:
2
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Farge på kontrollelement:
Rød
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Utførelse som hovedbryter:
Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:
nei
Utførelse som sikkerhetsbryter:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Utført som vendebryter:
nei
Antall brytere:
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
1000 V
Nominell driftsspenning:
1000...1000 V
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
nei
Spenningsutløser valgbar:
nei
Gulvmontering:
nei
Egnet for frontmontering 4-hulls:
Ja
Egnet for frontmontering senter:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
nei
Egnet for midlertidig montasje:
nei
Sammenlåsbar:
nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Verneklasse (IP) forside:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4
Bredde:
95 mm
Høyde:
150 mm
Dybde:
95 mm


