ABB Electrification - Sikkerhetsterm. for alarm, 2- - 2CDG110111R0011

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - Varslingsgruppeterminal

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Antall innganger - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779711760

Elnummer

4546712

Leverandørens varenummer

2CDG110111R0011

Typebeskrivelse

Bygg EIB / KNX

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

Varslingsgruppeterminal

Monteringsmetode:

Innfelt

Antall innganger:

2

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Sikkerhetsterminal for alarm, 2-kanals, for veggboks