ABB Electrification - SIKRING E 9F14 GG10 - 2CSM290983R1801
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse - 14 x 51 mm
Merkestrøm - 10 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - Andre
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542909835
Elnummer
1655026
Leverandørens varenummer
2CSM290983R1801
Typebeskrivelse
E 9F14 GG10
Størrelse:
14 x 51 mm
Merkestrøm:
10 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Driftskategori:
gG
Effekttap ved merkestrøm:
1,65 W
E 9F gG sikringer i kombinasjon med E 90 eller E 930 sikringsholdere er den ideelle løsningen mot overlast og kortsluttning. Utløserkurven gir en meget god beskyttelse av elektroniske kretser, trafokretser og kabler. Serien er tilgjengelig i flere forskjellige dimensjoner (10.3 x 38 mm, 14 x 51 mm og 22 x 58 mm) og med nominell strøm fra 0,5A til 125A opp til 690Volt.


