ABB Electrification - SIKRING E 9F22 GG4 - 2CSM257183R1801

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SIKRING E 9F22 GG4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Keramisk sikring

  • Størrelse - 22 x 58 mm

  • Merkestrøm - 4 A

  • Spenningstype - AC

  • Utløsningskarakteristikk - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542571834

Elnummer

1655034

Leverandørens varenummer

2CSM257183R1801

Typebeskrivelse

E 9F22 GG4

Modell / utførelse:

Keramisk sikring

Størrelse:

22 x 58 mm

Merkestrøm:

4 A

Spenningstype:

AC

Utløsningskarakteristikk:

Andre

Driftskategori:

gG

Type sikringstatusindikator:

Andre

Effekttap ved merkestrøm:

1,25 W

E 9F gG sikringer i kombinasjon med E 90 eller E 930 sikringsholdere, er den ideelle løsningen mot overlast og kortslutning. Utløserkurven gir en meget god beskyttelse av elektroniske kretser, trafokretser og kabler. Serien er tilgjengelig i flere forskjellige dimensjoner (10.3 x 38 mm, 14 x 51 mm og 22 x 58 mm) og med nominell strøm fra 0,5A til 125A opp til 690 Volt.