ABB Electrification - SIKRING E 9F22 GG50 - 2CSM259393R1801
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse - 22 x 58 mm
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 50 A
Merkespenning - 690 V
Utløsningskarakteristikk - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542593935
Elnummer
1655044
Leverandørens varenummer
2CSM259393R1801
Typebeskrivelse
E 9F22 GG50
Størrelse:
22 x 58 mm
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
50 A
Merkespenning:
690 V
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Driftskategori:
gG (kabelskydd/apparatskydd)
Type sikringstatusindikator:
Andre
Bryteevne:
120 kA
Effekttap ved merkestrøm:
5,3 W