ABB Electrification - Sikringslastbryter OS200D22N2P - 1SCA022721R3130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC - 1000 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 200 A
Egnet for sikringsinnsatser - NH0
Antall poler - 4
Utførelse av betjeningselement - Lang vrier
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019231716
Elnummer
1682603
Leverandørens varenummer
1SCA022721R3130
Typebeskrivelse
Sikringsskillebrytere
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
1000 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
200 A
Egnet for sikringsinnsatser:
NH0
Antall poler:
4
Utførelse av betjeningselement:
Lang vrier
Utførelse som hovedbryter:
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter:
Ja
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:
200 kW
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
80 kA
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
8 kA
Med sikkerhetsovervåking:
nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Kabelinngang:
Andre
Utstyrt med pluggforbindelse:
Ja
Gulvmontering:
nei
Frontmontering:
nei
Egnet for samleskinnemontering:
Ja
Plassering av bettjeningselement:
Foran
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Verneklasse (IP) forside:
IP20


