ABB Electrification - Sikringslastbryter SLDL 2 - 2CGX063050242

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks nominell driftsspenning Ue ved AC - 1000 V

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 400 A

  • Egnet for sikringsinnsatser - NH2

  • Antall poler - 3

  • Utførelse av betjeningselement - Håndtak for deksel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7331980051380

Elnummer

1675000

Leverandørens varenummer

2CGX063050242

Typebeskrivelse

SLDL 2

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

1000 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

400 A

Egnet for sikringsinnsatser:

NH2

Antall poler:

3

Utførelse av betjeningselement:

Håndtak for deksel

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

Ja

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

50 kA

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

10,3 kA

Med sikkerhetsovervåking:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Kabelinngang:

Bunn

Utstyrt med pluggforbindelse:

Ja

Egnet for gulvmontering:

nei

Egnet for frontmontering:

nei

Egnet for samleskinnemontering:

Ja

Plassering av bettjeningselement:

Foran

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP2X

Sikringslist tilpasset Kabeldons skinnesystem. 3-polig bryting, 400A. Tverrsnitt 35-240mm² og 2//95-240mm². Bredde 8 moduler (100mm).
Anvendelsekategori: AC-23B, 400V/400A. AC-22B, 690V/400A. AC-21B, 1000V/100A.
Oppfyller kravet til SS-EN 600947-3.