Utgått

ABB Electrification - Sikringsskap KS2013EX2, 36 mo - 2CPX077993R9999

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Sikringsskap KS2013EX2, 36 mo

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - 1-etasjes

  • Monteringsmetode - På vegg/delvis innfelt

  • Antall felt - 2

  • Med monteringsplate - nei

  • Antall TSG plasser - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617779933

Elnummer

2567314

Leverandørens varenummer

2CPX077993R9999

Typebeskrivelse

KS2013EX2

Modell / utførelse:

1-etasjes

Monteringsmetode:

På vegg/delvis innfelt

Antall felt:

2

Med monteringsplate:

nei

Antall TSG plasser:

0

Materiale:

Stål

Beskyttelsesklasse IP:

IP43

Bredde:

550 mm

Høyde:

500 mm

Dybde:

215 mm

Innbyggingsbredde:

550 mm

Innbyggingshøyde:

500 mm

Innbyggingsdybde:

215 mm

KS-2013EX2
Bakvegg i stl
IP 43
Dobbeltisolert/Jordet
Farve RAL 7016
In=250A
Norm. IEC 60439-9 (DIN EN 604391-1)
VDE 0470