ABB Electrification - Sirene innendørs - GHV9270001V0001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Strømtype - DC

  • Farge på lampehette - Andre

  • Type akustisk signalgiver - Sirene

  • Akustisk signaltype - Puls/tone

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013232023200

Elnummer

4546724

Leverandørens varenummer

GHV9270001V0001

Typebeskrivelse

Bygg EIB / KNX

Merkespenning:

12...12 V

Strømtype:

DC

Farge på lampehette:

Andre

Type akustisk signalgiver:

Sirene

Akustisk signaltype:

Puls/tone

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Strømforbruk:

0,012 A

Effekt:

0,144 W

Lampetype:

Andre

Lydstyrke:

95 dB

Optisk signaltype:

Andre

Veggmontering:

Ja

Egnet for himling:

Ja

Kapslingsfarge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Med kontakt:

nei

Frekvens på tonesignal:

2,7...2,7 kHz

Iflg. EN 54-23:

nei

Romvolum dekningsområde:

1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Sirene for innendørs montering