ABB Electrification - Sirene utendørs - GHQ3050017R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Strømtype - DC
Farge på lampehette - Andre
Type akustisk signalgiver - Sirene
Akustisk signaltype - Puls
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABB i-BUS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4016779534666
Elnummer
4546725
Leverandørens varenummer
GHQ3050017R0001
Typebeskrivelse
Bygg EIB / KNX
Merkespenning:
12...12 V
Strømtype:
DC
Farge på lampehette:
Andre
Type akustisk signalgiver:
Sirene
Akustisk signaltype:
Puls
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampetype:
Andre
Lydstyrke:
100 dB
Optisk signaltype:
Andre
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
nei
Kapslingsfarge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP34
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Med kontakt:
Ja
Frekvens på tonesignal:
0,5...1,2 kHz
Iflg. EN 54-23:
nei
Romvolum dekningsområde:
1 m³
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei