ABB Electrification - Skapunderdel for kabelskap - 1SEP601394R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 700 mm
Høyde - 400 mm
Dybde - 230 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KS Stolpeskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7025840082705
Elnummer
1144130
Leverandørens varenummer
1SEP601394R0001
Typebeskrivelse
1144130
Bredde:
700 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
230 mm
Skapunderdel for KS-900 for stolpe


