ABB Electrification - Skapunderdel KS-500 for stolpe - NHP 250643R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 400 mm
Dybde - 230 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840054627
Elnummer
1144136
Leverandørens varenummer
NHP 250643R0001
Typebeskrivelse
Tilbehør kabel-/inntaksskap
Bredde:
500 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
230 mm
Tilbehør kabel-/inntaksskap