ABB Electrification - SKILLEVEGG ZX 70 - 2CPX039070R9999

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SKILLEVEGG ZX 70

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Høyde - 600 mm

  • Bredde - 114,5 mm

  • Med forbindelsesutsparinger - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4011617390701

Elnummer

2438782

Leverandørens varenummer

2CPX039070R9999

Typebeskrivelse

ZX70

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Høyde:

600 mm

Bredde:

114,5 mm

Med forbindelsesutsparinger:

nei

Lysbuesikker:

nei

Den vertikale skilleveggen ZX70, brukes som skillevegg i mellom de ulike modulene. Skilleveggen festes i festene ED138 eller ED139 mot nabomodulen. Høyden på skilleveggen er 600mm. Skilleveggen er ikke lysbuefast og fargen på veggen er lik RAL 7035 lys grå. Materialet er plastikk, H=600mm x B=114.5mm