ABB Electrification - SKILLEVEGG ZX 72 - 2CPX039072R9999

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SKILLEVEGG ZX 72

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Høyde - 900 mm

  • Bredde - 114,5 mm

  • Med forbindelsesutsparinger - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4011617390725

Elnummer

2438812

Leverandørens varenummer

2CPX039072R9999

Typebeskrivelse

ZX72

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Høyde:

900 mm

Bredde:

114,5 mm

Med forbindelsesutsparinger:

nei

Lysbuesikker:

nei

Den vertikale skilleveggen ZX72, brukes som skillevegg i mellom de ulike modulene. Skilleveggen festes i festene ED138 eller ED139 mot nabomodulen. Høyden på skilleveggen er 900mm. Skilleveggen er ikke lysbuefast og fargen på veggen er lik RAL 7035 lys grå. Materialet er plastikk, H=900mm x B=114.5mm