ABB Electrification - SKILLEVEGG ZX 74 - 2CPX039074R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 1200 mm
Bredde - 114,5 mm
Med forbindelsesutsparinger - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011617390749
Elnummer
2438840
Leverandørens varenummer
2CPX039074R9999
Typebeskrivelse
ZX74
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
1200 mm
Bredde:
114,5 mm
Med forbindelsesutsparinger:
nei
Lysbuesikker:
nei
Den vertikale skilleveggen ZX74, brukes som skillevegg i mellom de ulike modulene. Skilleveggen festes i festene ED138 eller ED139 mot nabomodulen. Høyden på skilleveggen er 1200mm. Skilleveggen er ikke lysbuefast og fargen på veggen er lik RAL 7035 lys grå. Materialet er plastikk, H=1200mm x B=114.5mm


