ABB Electrification - Skilt f/kapsl.m/tekst I O II - 1SFA611930R1016

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Andre

  • Påtrykk av ISO-symbol - Symbol "I-0-II"

  • Påtrykt - Andre

  • Form - Oval

  • Inngraveringsmulighet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500311011

Elnummer

4373188

Leverandørens varenummer

1SFA611930R1016

Typebeskrivelse

MA6-1016

Farge:

Andre

Påtrykk av ISO-symbol:

Symbol "I-0-II"

Påtrykt:

Andre

Form:

Oval

Inngraveringsmulighet:

Ja

Bredde:

145 mm

Høyde:

1 mm

Egnet for trykknapper:

Ja

Egnet for lampetrykknapp:

Ja

Egnet for indikatorlampe:

Ja

Egnet for soppformede trykknapper:

Ja

Egnet for signallampe:

Ja

Egnet for vendebryter:

Ja

Skilt for 22mm betjeningsmateriell for MEP og CEP plastkapsling. Med eller uten tekst og symboler til 1-, 2- og 3-hulls kapslinger. Farge alu og/eller gul.