ABB Electrification - Skilt f/kapsl.u/tekst 2 hull - 1SFA611930R1006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Gul
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Form - Oval
Bokstavelig avtrykk - Uten
Inngraveringsmulighet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500310915
Elnummer
4373180
Leverandørens varenummer
1SFA611930R1006
Typebeskrivelse
MA6-1006
Farge:
Gul
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Form:
Oval
Bokstavelig avtrykk:
Uten
Inngraveringsmulighet:
Ja
Bredde:
266 mm
Høyde:
1 mm
Egnet for trykknapper:
Ja
Egnet for lampetrykknapp:
Ja
Egnet for indikatorlampe:
Ja
Egnet for soppformede trykknapper:
Ja
Egnet for signallampe:
Ja
Egnet for vendebryter:
Ja


