ABB Electrification - Skilt f/kapsl.u/tekst 3 hull - 1SFA611930R1003

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Andre

  • Form - Oval

  • Egnet for trykknapper - Ja

  • Egnet for lampetrykknapp - Ja

  • Egnet for indikatorlampe - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500310885

Elnummer

4373130

Leverandørens varenummer

1SFA611930R1003

Typebeskrivelse

MA6-1003

Farge:

Andre

Form:

Oval

Egnet for trykknapper:

Ja

Egnet for lampetrykknapp:

Ja

Egnet for indikatorlampe:

Ja

Egnet for soppformede trykknapper:

Ja

Egnet for signallampe:

Ja

Egnet for vendebryter:

Ja

Skilt for 22mm betjeningsmateriell for MEP og CEP plastkapsling. Med eller uten tekst og symboler til 1-, 2- og 3-hulls kapslinger. Farge alu og/eller gul.