ABB Electrification - Skilt f/kapsl.u/tekst 3 hull - 1SFA611930R1007

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Gul

  • Form - Oval

  • Inngraveringsmulighet - Ja

  • Bredde - 106 mm

  • Høyde - 1 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500310922

Elnummer

4373181

Leverandørens varenummer

1SFA611930R1007

Typebeskrivelse

MA6-1007

Farge:

Gul

Form:

Oval

Inngraveringsmulighet:

Ja

Bredde:

106 mm

Høyde:

1 mm

Egnet for trykknapper:

Ja

Egnet for lampetrykknapp:

Ja

Egnet for indikatorlampe:

Ja

Egnet for soppformede trykknapper:

Ja

Egnet for signallampe:

Ja

Egnet for vendebryter:

Ja

Skilt for 22mm betjeningsmateriell for MEP og CEP plastkapsling. Med eller uten tekst og symboler til 1-, 2- og 3-hulls kapslinger. Farge alu og/eller gul.