ABB Electrification - Skilt Tekst:STOPP - SK 615550-45
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Form - Rektangulær
Inngraveringsmulighet - Ja
Egnet for trykknapper - Ja
Egnet for lampetrykknapp - Ja
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500031452
Elnummer
4370739
Leverandørens varenummer
SK 615550-45
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Farge:
Andre
Form:
Rektangulær
Inngraveringsmulighet:
Ja
Egnet for trykknapper:
Ja
Egnet for lampetrykknapp:
Ja
Egnet for indikatorlampe:
Ja
Egnet for soppformede trykknapper:
Ja
Egnet for signallampe:
Ja
Egnet for vendebryter:
Ja
SK615550-45 TEKST:STOPP


