ABB Electrification - Skiltholder sort f/Betj.matr. - 1SFA616920R8120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 0,044 mm
Høyde - 0,005 mm
Hulldiameter - 22 mm
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500259474
Elnummer
4373137
Leverandørens varenummer
1SFA616920R8120
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Bredde:
0,044 mm
Høyde:
0,005 mm
Hulldiameter:
22 mm
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Åpningens bredde:
27 mm
Åpningens høyde:
15 mm
Skiltholder for innleggsskilt m/ tekst


