ABB Electrification - Skinne 1 fas SZ-KS16/12N - GHV0360875R0035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 1
Antall poler - 12
Fordelingsmåling - 17,5 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 204 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012233555505
Elnummer
1629795
Leverandørens varenummer
GHV0360875R0035
Typebeskrivelse
SZ-KS16/12N
Antall faser:
1
Antall poler:
12
Fordelingsmåling:
17,5 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
204 mm
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
80 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
12
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
400 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
25 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Grå
1-fas skinner