ABB Electrification - SKINNE 1FAS (L1-L1-L1...) - 2CDL210130R6030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 1
Antall poler - 60
Fordelingsmåling - 17,5 mm
Tverrsnitt - 30 mm²
Lengde - 1050 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779960168
Elnummer
1683151
Leverandørens varenummer
2CDL210130R6030
Typebeskrivelse
1683151
Antall faser:
1
Antall poler:
60
Fordelingsmåling:
17,5 mm
Tverrsnitt:
30 mm²
Lengde:
1050 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
60
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
120 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
60
Isolert:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
25 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Grå