ABB Electrification - SKINNE 2FAS 18MOD, S200C - 2CDL802141R1018

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SKINNE 2FAS 18MOD, S200C

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 2

  • Antall poler - 2

  • Fordelingsmåling - 9 mm

  • Tverrsnitt - 10 mm²

  • Lengde - 330 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4053546046755

Elnummer

1683149

Leverandørens varenummer

2CDL802141R1018

Typebeskrivelse

1683149

Antall faser:

2

Antall poler:

2

Fordelingsmåling:

9 mm

Tverrsnitt:

10 mm²

Lengde:

330 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

19

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Type strømtilkobling:

Stift

Egnet for antall enheter:

18

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

4 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

25 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

500 V

Egnet for enheter med N-leder:

Ja

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

L1-L2-L1-L2… 36 pinner, 18 moduler