ABB Electrification - SKINNE 2FAS (L1-HJ-L2-HJ…) - 2CDL220130R3830

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SKINNE 2FAS (L1-HJ-L2-HJ…)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 2

  • Antall poler - 38

  • Fordelingsmåling - 17,6 mm

  • Tverrsnitt - 30 mm²

  • Lengde - 1017 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779960212

Elnummer

1683154

Leverandørens varenummer

2CDL220130R3830

Typebeskrivelse

1683154

Antall faser:

2

Antall poler:

38

Fordelingsmåling:

17,6 mm

Tverrsnitt:

30 mm²

Lengde:

1017 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

58

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

120 A

Type strømtilkobling:

Stift

Egnet for antall enheter:

19

Isolert:

Ja

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

25 kA

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

Ja

Farge:

Grå

L1-HJ-(tom)-L2-HJ-(tom)… 38 pinner, 60 moduler, 106cm