ABB Electrification - SKINNE 2FAS (L1-L2-L1-L2…) - 2CDL802141R1055

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SKINNE 2FAS (L1-L2-L1-L2…)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 2

  • Antall poler - 2

  • Fordelingsmåling - 9 mm

  • Tverrsnitt - 10 mm²

  • Lengde - 1016 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4053546046816

Elnummer

1683158

Leverandørens varenummer

2CDL802141R1055

Typebeskrivelse

1683158

Antall faser:

2

Antall poler:

2

Fordelingsmåling:

9 mm

Tverrsnitt:

10 mm²

Lengde:

1016 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

56

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Type strømtilkobling:

Stift

Egnet for antall enheter:

56

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

4 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

25 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

500 V

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

L1-L2-L1-L2… 112 pinner