ABB Electrification - SKINNE 3+N KIT (L1-L2-L3-N…) - 2CDL804141R1055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 4
Antall poler - 56
Fordelingsmåling - 18 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 1016 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4053546046786
Elnummer
1683164
Leverandørens varenummer
2CDL804141R1055
Typebeskrivelse
1683164
Antall faser:
4
Antall poler:
56
Fordelingsmåling:
18 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
1016 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
55
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
55
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
400 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
25 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Grå


