ABB Electrification - SKINNE 3+N (L1-L2-L3-N…) - 2CDL804142R1110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 4
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 9 mm
Lengde - 1016 mm
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 130 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4053546046809
Elnummer
1683165
Leverandørens varenummer
2CDL804142R1110
Typebeskrivelse
1683165
Antall faser:
4
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
9 mm
Lengde:
1016 mm
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
130 A
Egnet for antall enheter:
18
Tverrsnitt:
10 mm²
Bredde i antall modulmellomrom:
56
Type strømtilkobling:
Stift
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
500 V
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei