ABB Electrification - SKINNE 3FAS (L1-L2-L3…) - 2CDL803141R1111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 9 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 1016 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4053546046779
Elnummer
1683160
Leverandørens varenummer
2CDL803141R1111
Typebeskrivelse
1683160
Antall faser:
3
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
9 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
1016 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
55
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
100 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
37
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
500 V
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei


