ABB Electrification - Skinne PS4/20N - 2CDL240101R1020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 4
Antall poler - 20
Fordelingsmåling - 17,5 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 352 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779906067
Elnummer
1665955
Leverandørens varenummer
2CDL240101R1020
Typebeskrivelse
PS4/20N
Antall faser:
4
Antall poler:
20
Fordelingsmåling:
17,5 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
352 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
20
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
5
Isolert:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
400 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
25 kA
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Grå
4-fas (3+N) skinne, for 1+N enheter, inkl endekappe