ABB Electrification - SKINNE PSc1 (L1,N) 12MOD, 10mm 2 - 2CDL210331R1012

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SKINNE PSc1 (L1,N) 12MOD, 10mm 2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 2

  • Antall poler - 12

  • Fordelingsmåling - 44729 mm

  • Tverrsnitt - 10 mm²

  • Lengde - 0,218 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4053546050516

Elnummer

1682983

Leverandørens varenummer

2CDL210331R1012

Typebeskrivelse

PSc 1/24/10 N

Antall faser:

2

Antall poler:

12

Fordelingsmåling:

44729 mm

Tverrsnitt:

10 mm²

Lengde:

0,218 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

12

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Egnet for antall enheter:

12

Samleskinne for DS301C og CT, kan ikke kappes. 1+N skinne med 24 pinner, L1, N i 12 moduler, 10mm2