ABB Electrification - Skjemalomme A4 transp. ZA6 - 38227

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Skjemalomme A4 transp. ZA6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Koblingsskjemaveske

  • Farge - Andre

  • Selvklebende montering - Ja

  • Høyde - 297 mm

  • Dybde - 3 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4011617382270

Elnummer

2405806

Leverandørens varenummer

38227

Typebeskrivelse

ZA6

Modell / utførelse:

Koblingsskjemaveske

Farge:

Andre

Selvklebende montering:

Ja

Høyde:

297 mm

Dybde:

3 mm

Materiale:

Plast

Bredde for skapinnbygging:

220 mm

RAL-nummer:

7035

Gjennomsiktig:

Ja

Skjemalommen ZA6, er transparent og er selvklebende. Materialet er plastikk og den er i A4 størrelse. Kan brukes til for eksempel et kursskjema i fordelingene.