ABB Electrification - Skjemalomme A4 transp. ZA6P10 - 2CPX062380R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koblingsskjemaveske
Farge - Andre
Selvklebende montering - Ja
Høyde - 297 mm
Dybde - 3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011617623809
Elnummer
2405776
Leverandørens varenummer
2CPX062380R9999
Typebeskrivelse
ZA6P10
Modell / utførelse:
Koblingsskjemaveske
Farge:
Andre
Selvklebende montering:
Ja
Høyde:
297 mm
Dybde:
3 mm
Materiale:
Plast
Bredde for skapinnbygging:
210 mm
RAL-nummer:
7035
Gjennomsiktig:
Ja
Skjemalommen ZA6P10, er transparent og er selvklebende. Materialet er plastikk og den er i A4 størrelse. Kan brukes til for eksempel et kursskjema i fordelingene.


