ABB Electrification - SKJØTEMUFFE 16MM PLAST AJ 16 - AJ16
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Modell / utførelse - Stikk
For nominell rørdiameter - 16 mm
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6410011301166
Elnummer
1213601
Leverandørens varenummer
AJ16
Typebeskrivelse
SKJØTEMUFFE PLAST 16MM
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Modell / utførelse:
Stikk
For nominell rørdiameter:
16 mm
Farge:
Blå
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Overflatekvalitet:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
Ja
Med sperrefunksjon:
Ja
Type låsefunksjon:
Klemfjær
Todelt:
nei
Med inspeksjonsåpning og deksel:
nei
Tetningsmateriale:
Uten pakning
Med utvendige gjenger:
nei
Med innvendige gjenger:
nei
Delbar:
nei
Eksentrisk:
nei