ABB Electrification - SKJØTESTYKKE 71MM PMR474 PMR474 - PMR474
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Egnet for innfelt boks - Ja
Egnet for sentralboks - nei
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410011527740
Elnummer
1220071
Leverandørens varenummer
PMR474
Typebeskrivelse
Veggbokser tilbehør
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Egnet for innfelt boks:
Ja
Egnet for sentralboks:
nei
Skjøtestykke PMR474 benyttes ved sammensettning av flere bokser, det gir en sentrumavstand på 71 mm. Laget av halogenfritt material (IEC/61249-2-21).


